Capteur réflex SOOE, Festo

Festo   |   plus Capteurs optiques

Imprimer
Dans ces capteurs SOOE, parfois appelés capteurs de lumière énergétiques, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet sur le récepteur. L'intensité de la lumière réfléchie est évaluée. La distance de commutation peut être réglée en modifiant la sensibilité du récepteur (au moyen d'IO-LINK, d'un potentiomètre ou d'une procédure Teach-In).
Avantages / Modèles
  • facilité d'utilisation
  • mise en service rapide
  • détection sûre et stable

Données techniques
  • Reichweite
0–6.500 mm

Matériau
  • Gehäuse aus PC, PMMA