Menu

Capteur de couleurs SOEC-RT-Q50-PS-S-7L, Festo

Festo   |   plus Capteurs optiques

imprimer
Capteur de couleurs opto-électronique avec détecteur reflex, en construction modulaire, conforme à la norme EN 60947-5-2.
Avantages / Modèles
  • construction de blocs
  • principe de mesure optoélectronique
  • sortie de commutation PNP
  • raccordement électrique M 12 x 1, 8 pôles
  • possibilités de réglage Teach In ou Teach-In via connexion électrique
  • commutation claire
  • sans cuivre ni PTFE

Données techniques
  • Rayon lumineux maximal
Ø 4 mm pour une distance de détection de 22 mm
  • Portée
12–32 mm
  • Plage de températures
–10 °C à +55 °C

Matériau
  • ABS
  • Classe de résistance à la corrosion 4 (effets de corrosion particulièrement forts)