Menu

Barrière lumineuse à fourche SOOF, Festo

Festo   |   plus Capteurs optiques

imprimer
Barrière lumineuse à fourche SOOF (capteur optoélectronique), type de commutation modifiable, en métal ou en polymère.
Avantages / Modèles
  • Émetteur et récepteur dans un boîtier commun et compact
  • Effort d'installation minimal
  • Boîtier robuste avec une résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Sans cuivre ni PTFE
  • Conforme RoHS

Données techniques
  • Type de lumière
rouge
  • Affichage de l'état de commutation
LED jaune
  • Plage de tension de service
10–30 V CC
  • Courant de sortie max.
100 mA
  • Intensité à vide
30 mA
  • Raccordement électrique
Connecteur mâle M8x1, 3 pôles
  • Fonction de l'élément de commutation
commutable
  • Résistance aux courts-circuits
Cyclique
  • Résistance aux surtensions
0,8 kV
  • Tension d'isolement
500 V
  • Type de protection
IP67
  • Plage de températures
–25 °C à +60 °C (métal)
–10 °C à +60 °C (polymère)
  • Niveau de pollution
3

Matériau
  • Boîtier en zinc moulé sous pression, plaqué (métal) ou PC (polymère).