Menu

Détecteur de position PPL, Festo

Festo   |   plus Capteurs de proximité

Imprimer
Détecteur de position PPL pour l'émission de signaux pneumatiques sans contact en fin de course des vérins.
Domaine d'application
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible
Avantages / Modèles
  • peut être vissé directement dans le raccord d'air comprimé du cylindre à l'aide d'une vis creuse

Utilisations / Indications
  • Les émetteurs de signaux du vérin ne doivent pas être utilisés pour signaler une position

Données techniques
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Débit normal
48 l/min
  • Pression de service
1–8 bar

Matériau
  • Gehäuse, Deckel, Einsätze aus Kunststoff
  • Hohlschraube aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Téléchargements