Capteur de proximité SME-10 Festo

Festo   |   plus Capteurs de proximité

Imprimer
Capteur de proximité pour rainure arrondie, insérable longitudinalement dans la rainure, Reed magnétique et indicateur d'état de commutation à LED. Au choix avec câble ou connecteur.
Domaine d'application
  • längs in Rund-Nut einschiebbar

Avantages / Modèles
  • elektrischer Anschluss, Stecker M 8 x 1 mit Kabel
  • elektrischer Anschluss mit Kabel 2,5 m
  • Kabelabgang längs oder quer
  • mit gelber LED-Anzeige

Données techniques
  • Plage de températures
–5 °C à +70 °C
  • Tension de service nominale
24 V CC
  • Longueur de ligne
0,3 ou 2,5 m

Matériau
  • Gehäuse aus PPS, hochlegiertem Stahl, rostfrei

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal