Capteurs de proximité

Filtrer les produits dans Capteurs de proximité
Affichage de 1-20 sur 44 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Capteur de proximité SMT-8M-A, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-8M-A, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétorésistif SMT-8M-A, avec câble, de forme courte, qui s'insère par le haut dans la rainure en T et ne dépasse pas du profil du vérin.

Capteur de proximité SMTO-4U, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMTO-4U, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité rond et magnéto-inductif SMTO-4U avec câble et témoin d'état de commutation LED jaune. Le capteur de proximité est disponible avec un boîtier droit ou en U, ainsi que 2 tensions de service différentes (24 V DC ou 230 V AC).

Capteur de proximité SME-8M, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SME-8M, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité électrique, avec contact Reed, pour actionneurs avec rainure en T, pour montage par le dessus, avec câble.

Capteur de proximité SMEO-4, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMEO-4, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétique Reed rond SMEO-4U avec câble et témoin d'état de commutation LED jaune. Le capteur de proximité est disponible avec un boîtier droit ou en U, ainsi que 2 tensions de service différentes (24 V DC ou 230 V AC).

Capteur de proximité CRSMEO-4, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité CRSMEO-4, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétique Reed rond et résistant à la corrosion SMEO-4U avec câble et témoin d'état de commutation LED jaune. Le capteur de proximité est disponible avec un boîtier droit ou en U, ainsi que 2 tensions de service différentes (24 V DC ou 230 V AC).

Capteur de proximité SDBT, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SDBT, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité SDBT résistant à l'huile et aux projections de soudure, avec affichage à LED pour rainure en T, utilisé pour le renvoi sans contact de la position du piston d'actionneurs magnétiques. Le capteur de proximité peut être commandé au choix avec ou sans homologati...

Näherungsschalter SDBT-BSW, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Näherungsschalter SDBT-BSW, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Capteur de proximité SDBT-MSX-1L, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SDBT-MSX-1L, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Le capteur de proximité électronique SDBT-MSX avec affichage LED, à insérer dans la rainure en T, est utilisé pour la confirmation sans contact de la position du piston des actionneurs à détection magnétique.

Capteur de proximité SME-8, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SME-8, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité Reed magnétique bipolaire à contact SME-8, pour rainure en T. Insertion longitudinale dans la rainure, affleurant le profilé du vérin. Avec ou sans affichage LED.

Capteur de proximité SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétorésistif SMT avec affichage LED. Le capteur de proximité est inséré longitudinalement dans la rainure et est très robuste grâce au guidage long.

Capteur de proximité SMT-8G, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-8G, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétorésistif SMT-8G sans affichage LED. Le capteur de proximité est inséré longitudinalement dans la rainure et optimise la détection de la pince.

Capteur de proximité CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétorésistif résistant à la corrosion CRSMT-8M-PS-24V-K, insérable par le haut dans la rainure en T.

Capteur de proximité SMTO/SMTSO-8E, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMTO/SMTSO-8E, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Détecteur de proximité magnétorésistif SMTO-8E pour rainure en T et LED jaune, à fixer avec les accessoires correspondants.

Capteur de proximité SMPO-8E Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMPO-8E Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité pneumatique pour rainure en T selon le principe de mesure magnétique.

Capteur de proximité SME-10M Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SME-10M Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité pour rainure arrondie, avec contact.

Capteur de proximité SMT-10M, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-10M, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité magnétorésistif sans contact, pour rainure ronde.

Capteur de proximité SME-10 Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SME-10 Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité pour rainure arrondie, insérable longitudinalement dans la rainure, Reed magnétique et indicateur d'état de commutation à LED. Au choix avec câble ou connecteur.

Capteur de proximité SMT-10G, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-10G, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité SMT-10G.

Capteur de proximité SME-1, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SME-1, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité pneumatique SME-1 en construction modulaire, avec principe de mesure magnétique.

Capteur de proximité SMT-C1-PS-24V-K, Festo | Capteurs de proximité
consulté
Acheté
Capteur de proximité SMT-C1-PS-24V-K, Festo

Festo | Capteurs de proximité

Capteur de proximité inductif SMT-C1 en version bloc, avec principe de mesure magnétique, pour vérin normalisé DSBF-C ou CDN-...-R avec rail de fixation pour capteurs.

Affichage de 1-20 sur 44 éléments.