Transmetteurs de pression Festo
Filtrer les produits dans Transmetteurs de pression Festo Festo (2) 2,5 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 16 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 100 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –1 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Relativdruck <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Cartridge 10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Flasque/embase <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Câble avec extrémité dénudée, 3 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 12 x 1, EN 60947-5-2, codage A, 4 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0–10 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,1–10 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1–5 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4–20 mA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-B2R-PC10-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-B2R-PC10-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-F-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-F-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-Q3-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-Q3-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-Q4-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-Q4-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-S4-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-S4-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-S6-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-P10R-S6-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-F-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-F-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-PC10-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-PC10-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-Q3-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-Q3-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-Q4-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-Q4-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-S4-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-S4-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-S6-B-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTE-V1R-S6-V-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-B2R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-B2R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-B11R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-B11R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P2R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P2R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P6R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P6R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P10R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P10R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P16R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P16R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P25R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P25R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P50R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P50R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P100R-G14-A-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPTW-P100R-G14-VD-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Transmetteur de pression SPTW, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Transmetteur de pression pour la mesure de pression et de vide pour les milieux gazeux et liquides, avec filetage G 1/4", avec capteur de pression piézorésistif ou avec capteur de pression à couche métallique mince.
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.