Capteurs de pression, capteurs de vide Festo

Filtrer les produits dans Capteurs de pression, capteurs de vide Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 25 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Manocontact SDE5, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact SDE5, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Manocontact SED5, pour une surveillance simple et rapide de la pression.

Manocontact SPBA-P2R-G18, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact SPBA-P2R-G18, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Pressostat à visser SPBA avec point de commutation fixe, filetage G 1/8", adapté à l'électrodistributeur VSVA.

Manocontact PEV-1/4, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact PEV-1/4, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Manocontact PEV.

Manocontact PEV-A, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact PEV-A, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Pressostat à visser PEV-A, de la génération A, avec filetage G 1/4", largeur de clé 27 mm.

Manocontact PEV-W, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact PEV-W, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Pressostat mécanique PEV-W ou vacuostat VPEV-W, avec affichage de l'état de commutation.

Vacuostat VPEV-1/8, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Vacuostat VPEV-1/8, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Manocontact VPEV.

Vacuostat VPEV-W, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Vacuostat VPEV-W, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Pressostat mécanique PEV-W ou vacuostat VPEV-W, avec affichage de l'état de commutation.

Convertisseur PE PE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Convertisseur PE PE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Convertisseur PE convertisseur de signal pneumatique-électrique basse pression, pour convertir un signal de vide en un signal électrique.

Convertisseur PE VPE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Convertisseur PE VPE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Convertisseur de pression pneumatique, électrique en version protégée contre les projections d'eau, avec filetage G 1/8" et 3 fils de raccordement. Adapté au cadre de montage 2N.

Manocontact PEN, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Manocontact PEN, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Manocontact PEN avec filetage M 5, adapté à l'embase 2N.

Capteur de pression SPAN, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAN, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAN, de taille incroyablement compacte, est conçu pour surveiller la pression d'air comprimé et de gaz non corrosifs. Grâce à sa conception compacte, ce capteur est adapté à de nombreux secteurs industriels. La méthode de mesure repose sur une cellule de m...

Capteur de pression SPAE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Capteur de pression piézorésistif électronique SPAE, qui peut être réglé à l'aide d'une touche ou de l'écran. Le capteur dispose d'une fonction de réplication et d'une protection contre les manipulations (saisie d'un code PIN). En variante, 2 signaux de commutation et la valeur d...

Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU avec affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU avec affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAU est destiné à la surveillance de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. La variante avec écran permet de lire la pression et de régler la valeur sur place. La valeur de la pression est transmise au système de commande conneté sous forme de signal de

Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU sans affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU sans affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAU sans affichage transmet la valeur de pression sous forme de signal analogique à l'unité de commande connectée. L'affichage de la pression et le paramétrage du capteur sont centralisés, par exemple via une interface de visualisation dans le cadre d'un s...

Capteur de pression SPAW, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAW, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Capteur de pression très robuste et réglable avec des boutons. L'écran LED orientable à 320° et le texte orientable à 180° facilitent la visibilité lors du montage dans n'importe quelle position.

Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SDE3 avec affichage est un capteur de pression mince et peu encombrant. Il peut être utilisé partout où des informations sur la pression actuelle sont nécessaires et où le montage peu encombrant et un grand confort d'utilisation sont prioritaires.

Transmetteur de pression SPTE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Transmetteur de pression SPTE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Transmetteur de pression piézorésistif SPTE compatible avec le convertisseur de signal SCDN.

Transmetteur de pression SPTW, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Transmetteur de pression SPTW, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Transmetteur de pression pour la mesure de pression et de vide pour les milieux gazeux et liquides, avec filetage G 1/4", avec capteur de pression piézorésistif ou avec capteur de pression à couche métallique mince.

Clip de sécurité NEAU, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Clip de sécurité NEAU, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Clip de sécurité adapté à la zone ATEX, pour la protection des câbles de raccordement électriques et des raccords enfichables avec écrous moletés.

Capuchon d'obturation SPE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capuchon d'obturation SPE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Capot de protection contre les contacts.

Affichage de 1-20 sur 25 éléments.
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
Menu principal
Menu principal