Capteurs de pression Festo

Filtrer les produits dans Capteurs de pression Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Capteur de pression SPAN, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAN, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAN, de taille incroyablement compacte, est conçu pour surveiller la pression d'air comprimé et de gaz non corrosifs. Grâce à sa conception compacte, ce capteur est adapté à de nombreux secteurs industriels. La méthode de mesure repose sur une cellule de m...

Capteur de pression SPAE, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAE, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Capteur de pression piézorésistif électronique SPAE, qui peut être réglé à l'aide d'une touche ou de l'écran. Le capteur dispose d'une fonction de réplication et d'une protection contre les manipulations (saisie d'un code PIN). En variante, 2 signaux de commutation et la valeur d...

Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU avec affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU avec affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAU est destiné à la surveillance de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. La variante avec écran permet de lire la pression et de régler la valeur sur place. La valeur de la pression est transmise au système de commande conneté sous forme de signal de

Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU sans affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU sans affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SPAU sans affichage transmet la valeur de pression sous forme de signal analogique à l'unité de commande connectée. L'affichage de la pression et le paramétrage du capteur sont centralisés, par exemple via une interface de visualisation dans le cadre d'un s...

Capteur de pression SPAW, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SPAW, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Capteur de pression très robuste et réglable avec des boutons. L'écran LED orientable à 320° et le texte orientable à 180° facilitent la visibilité lors du montage dans n'importe quelle position.

Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide
consulté
Acheté
Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo

Festo | Capteurs de pression, capteurs de vide

Le capteur de pression SDE3 avec affichage est un capteur de pression mince et peu encombrant. Il peut être utilisé partout où des informations sur la pression actuelle sont nécessaires et où le montage peu encombrant et un grand confort d'utilisation sont prioritaires.

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.