Capteurs de pression Festo
Filtrer les produits dans Capteurs de pression Festo Festo (6) LCD, rétro-éclairé <span><i>(</i>1<i>)</i></span> LED <span><i>(</i>1<i>)</i></span> non <span><i>(</i>1<i>)</i></span> écran couleur <span><i>(</i>1<i>)</i></span> gerade Dose mit Kabel 2,5 m <span><i>(</i>1<i>)</i></span> ohne <span><i>(</i>4<i>)</i></span> IO-Link® <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 0 bar <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1 bar <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 10 bar <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 16 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 100 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –1 bar <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 0 bar <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x Relativdruck, unabhängig <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Differenzdruck <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Differenzdruck/Relativdruck <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Relativdruck <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Cartridge 10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Filetage extérieur <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Filetage intérieur <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Flasque <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Flasque MS4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Flasque MS6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/8" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> G 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> M 5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> NPT 1/8" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> R 1/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> R 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-6 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-5/32 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-4 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Câble avec extrémité dénudée <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle avec câble, M 8 x 1, EN 61076-2-104, codage A, 3 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 8 x 1, EN 60947-5-2, 4 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 8 x 1, EN 61076-2-104, codage A, 4 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 12 x 1, EN 60947-5-2, codage A, 4 pôles <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 12 x 1, EN 61076-2-101, codage A, 4 pôles <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Connecteur mâle, M 12 x 1, EN 61076-2-101, codage A, 5 pôles <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Connecteur mâle, modèle L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x NPN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x PNP <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> PNP/NPN commutable <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0–10 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0–10 V, 1–5 V, 4–20 mA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x NPN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x NPN, 1 x analogique 0–10 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x NPN, 1 x analogique 4–20 mA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x PNP <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x PNP, 1 x analogique 0–10 V <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 x PNP, 1 x analogique 4–20 mA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4–20 mA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU <span><i>(</i>2<i>)</i></span> SPAW <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Fixation filetée <span><i>(</i>2<i>)</i></span> fixation murale <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Fixation sur rail DIN <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Montage frontal <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Support mural/de surface <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Unité de conditionnement <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-P10R-F-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-Q4-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-B2R-M5FAL-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-B2R-R18M-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-B11R-G18M-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-B11R-R18M-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-B-V1R-G18M-PN-L1+2.5S <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-M5F-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-M5F-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-Q4-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-R18M-PN-PN-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P6R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P16R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-F-T532-L-PNLK-PNVBA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-Q4D-LK-V-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-H-T532D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-T-G18M-LK-A-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B2R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-B11R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P2R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P6R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P10R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P16R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P25R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P50R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G12M-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2N-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2NA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2NV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2P-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2PA-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> SPAW-P100R-G14F-2PV-M12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> sans <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Capteur de pression SPAN, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Le capteur de pression SPAN, de taille incroyablement compacte, est conçu pour surveiller la pression d'air comprimé et de gaz non corrosifs. Grâce à sa conception compacte, ce capteur est adapté à de nombreux secteurs industriels. La méthode de mesure repose sur une cellule de m...
Capteur de pression SPAE, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Capteur de pression piézorésistif électronique SPAE, qui peut être réglé à l'aide d'une touche ou de l'écran. Le capteur dispose d'une fonction de réplication et d'une protection contre les manipulations (saisie d'un code PIN). En variante, 2 signaux de commutation et la valeur d...
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU avec affichage, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Le capteur de pression SPAU est destiné à la surveillance de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. La variante avec écran permet de lire la pression et de régler la valeur sur place. La valeur de la pression est transmise au système de commande conneté sous forme de signal de
Capteur de pression et transmetteur de pression SPAU sans affichage, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Le capteur de pression SPAU sans affichage transmet la valeur de pression sous forme de signal analogique à l'unité de commande connectée. L'affichage de la pression et le paramétrage du capteur sont centralisés, par exemple via une interface de visualisation dans le cadre d'un s...
Capteur de pression SPAW, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Capteur de pression très robuste et réglable avec des boutons. L'écran LED orientable à 320° et le texte orientable à 180° facilitent la visibilité lors du montage dans n'importe quelle position.
Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo
Festo
| Capteurs de pression, capteurs de vide
Le capteur de pression SDE3 avec affichage est un capteur de pression mince et peu encombrant. Il peut être utilisé partout où des informations sur la pression actuelle sont nécessaires et où le montage peu encombrant et un grand confort d'utilisation sont prioritaires.
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.