Capteur de pression SDE3, avec affichage, Festo

Festo   |   plus Capteurs de pression, capteurs de vide

Imprimer
Le capteur de pression SDE3 avec affichage est un capteur de pression mince et peu encombrant. Il peut être utilisé partout où des informations sur la pression actuelle sont nécessaires et où le montage peu encombrant et un grand confort d'utilisation sont prioritaires.
Domaine d'application
  • Surveillance de l'air comprimé
  • Surveillance du régulateur
  • Confirmation d'aspiration dans la technologie du vide
  • Tests d'étanchéité
  • Détection d'objets par pression dynamique
  • Détection de pression différentielle

Avantages / Modèles
  • Montage extrêmement rapide sur rail DIN et sur panneau frontal dans un petit espace
  • Temps de montage très courts grâce aux raccordements QS
  • Commande intuitive via écran LCD
  • Verrouillage individuel à code alphanumérique pour la protection contre les manipulations
  • Apprentissage facile
  • Pression relative, différentielle ou 2 entrées de pression indépendantes
  • 5 plages de mesure de pression
  • Écran LCD bicolore à contraste élevé

Données techniques
  • pneumatischer Anschluss, Steckanschluss
4–6 mm
  • pneumatischer Anschluss, Steckanschluss
5/32"
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Kabellänge
0,3 m
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Matériau
  • PA renforcé, PC

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler