Capteurs de position Festo

Filtrer les produits dans Capteurs de position Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Capteur de position SRBS, Festo | Capteurs de position
consulté
Acheté
Capteur de position SRBS, Festo

Festo | Capteurs de position

Le capteur de position robuste et résistant à l'huile Q12 (compatible avec les vérins DSM et DRVS), doté de deux points de commutation binaires, sert à détecter le mouvement de rotation de l'arbre sur les vérins DSM et DRVS. La détection s'effectue de manière magnétique et sans c...

Capteur de position SMH-S1, Festo | Capteurs de position
consulté
Acheté
Capteur de position SMH-S1, Festo

Festo | Capteurs de position

Capteur de position SMH-S1, adapté aux pinces Festo. En fonction de la position de la pince, un signal électrique analogique est généré dans le capteur de proximité.

Transmetteur de position SDAT-MHS, Festo | Capteurs de position
consulté
Acheté
Transmetteur de position SDAT-MHS, Festo

Festo | Capteurs de position

Le transmetteur de position SDAT-MHS est équipé d'un capteur à effet Hall qui détecte en continu le mouvement du piston dans la plage de détection de l'actionneur pneumatique. Il fournit un signal de sortie proportionnel au déplacement.

Transmetteur de position SMAT-8M, Festo | Capteurs de position
consulté
Acheté
Transmetteur de position SMAT-8M, Festo

Festo | Capteurs de position

Le transmetteur de position SMAT-8M détecte sans contact la position du piston des actionneurs détectables magnétiquement. Il fournit, dans la plage de détection, un signal de sortie analogique proportionnel à la course. Aucun accessoire supplémentaire n’est requis pour le raccor...

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
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
Menu principal
Menu principal