Capteurs à entrefer Festo

Filtrer les produits dans Capteurs à entrefer Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Capteur à entrefer SOPA, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Capteur à entrefer SOPA, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Le capteur à entrefer SOPA avec affichage LCD se distingue par sa compatibilité avec divers systèmes. Il est équipé d'un module de commande, d'un régulateur d'air comprimé, d'une coupure d'air de mesure et d'une fonction de soufflage. Le capteur d'entrefer est disponible avec ou

Buse émettrice SML-40-S, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Buse émettrice SML-40-S, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Les distributeurs actionnés par pression dynamique sont des éléments d'entrée de signal qui, au moyen d'une détection sans contact par jets d'air, signalent la présence ou la distance d'un objet sous la forme d'une modification de la pression du signal.

Détecteur de passage SFL-6, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Détecteur de passage SFL-6, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Le détecteur de passage SFL-6 est un microcapteur avec une largeur de fourche de 6 mm, utilisé pour la détection sans contact des objets.

Buse émettrice SFL-100-S, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Buse émettrice SFL-100-S, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

La buse émettrice SFL-100-S est nécessaire pour le détecteur de passage à air.

Buse réceptrice SFL-100-F, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Buse réceptrice SFL-100-F, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

La buse réceptrice SFL-100-F est nécessaire pour le détecteur de passage à air.

Capteur de pression dynamique SD, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Capteur de pression dynamique SD, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Les capteurs de pression dynamique SD sans pièces mobiles sont utilisés pour l'émission de signaux en fonction de la course comme fin de course et butée fixe.

Micro-détecteur reflex RML, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Micro-détecteur reflex RML, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Le micro-détecteur reflex RML, sans pièces mobiles, est utilisé comme émetteur de signal sans contact. Un fort encrassement, des sources sonores, un risque d'explosion, une obscurité totale, ainsi que des objets translucides ou magnétiques n'affectent pas le bon fonctionnement du...

Détecteur réflex RFL, Festo | Capteurs à entrefer
consulté
Acheté
Détecteur réflex RFL, Festo

Festo | Capteurs à entrefer

Le détecteur reflex RFL, sans pièces mobiles, est utilisé comme émetteur de signal sans contact. Un fort encrassement, des sources sonores, un risque d'explosion, une obscurité totale, ainsi que des objets translucides ou magnétiques n'affectent pas le bon fonctionnement du détec...

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
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
Menu principal
Menu principal