Festo | plus Capteurs à entrefer
| Capteur à entrefer pour contrôler le positionnement et la distance avec écran LCD |
| Module de commande avec module de capteur, enchaînement pneum. (CM1) Module de commande avec deux modules de capteurs, enchaînement pneum. (CM2) Module de commande avec trois modules de capteurs, enchaînement pneum. (CM3) Module de commande avec quatre modules de capteurs, enchaînement pneum. (CM4) Module de capteur (M1) |
| sans ou avec (H) |
| Rail DIN (H) ou montage mural (W) |
| Raccord enfichable 6 mm (Q6) |
| 2x NPN (N), 2x PNP (P) ou PNP ou NPN ou IO-Link (PNLK) |
| sans 0 ... 10 V ou 1 ... 5 V (VB) 4 ... 20 mA (A) |
| Connecteur mâle M12, codage A |
| sans Connecteur femelle droit, câble de 2,5 m (E1) Connecteur femelle droit, câble de 5 m (E2) Connecteur femelle coudé, câble de 2,5 m (E3) Connecteur femelle coudé, câble de 5 m (E4) |
| 20–200 µ |
| 0 °C à +50 °C |
| 4–7 bar |