Menu

Boîtier de fin de course DAPZ-SB, Festo

Festo   |   plus Boîtiers capteurs

imprimer
Boîtier de fin de course rond DAPZ-SB pour vérins oscillants avec interface de montage selon VDI/VDE 3845. Au choix avec capteur de proximité inductif ou microrupteur antivalent.
Avantages / Modèles
  • interface avec l'actionneur selon la norme Namur VDI/VDE 3845
  • montage simple et rapide
  • commande intégrée de l'électrovanne

Utilisations / Indications
  • Série
Kit de fixation de capteur
  • Type de construction
Boîtier capteur (SB)
  • Principe du capteur
Capteur de proximité, inductif (I)
Micro-interrupteur, antivalent (M)
  • Type d'affichage
Indicateur de position du commutation (D)
  • Forme du boîtier
ronde (R)
  • Propriétés supplémentaires
Hauteur de pied réglable (AR)

Données techniques
  • Tension de service nominale
30 V CC ou 250 V CA
  • Plage de températures
–20 °C à +70 °C

Matériau
  • Couvercle du boîtier en PC
  • Base du boîtier, console en ABS et PC
  • Joints en NBR