Menu

Testeur de capteurs SM-TEST-1, Festo

Festo   |   plus Accessoires

Imprimer
Le testeur de capteur SM-TEST-1 est utilisé pour tester le fonctionnement des capteurs de proximité à l’aide de la source de tension intégrée et pour ajuster les capteurs de proximité sur le vérin.
Domaine d'application
  • Erkennen des Schaltausgangs bei Näherungsschaltern und Sensoren

Avantages / Modèles
  • Indicateur de disponibilité opérationnelle à LED verte

Données techniques
  • Plage de températures
0 °C à +40 °C
  • Plage de tension de service
12–20 V CC
  • Alimentation
2 piles bloc 9V

Contenu de livraison
Blockbatterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Téléchargements