Menu

Indicateur de position SASF-S2-B-F-A, Festo

Festo   |   plus Accessoires

imprimer
Indicateur de position SASF-S2-B-F-A en matière plastique conductrice, pour le montage sur un arbre d'entraînement d'entraînements normalisés selon VDI/VDE 3845.
Domaine d'application
  • convient aux entraînements rotatifs dans le sens horaire et antihoraire avec une plage de réglage de 0° à 180°
  • peut être utilisé dans des zones EX

Avantages / Modèles
  • 4 ailettes d'activation fixes inclinées à 90° ou 2 bandes métalliques réglables circonférentielles


Données techniques
  • Plage de mesure
0°–90°
  • Plage de températures
–25 °C à +70 °C

Matériau
  • Boîtier en PA, PP et acier fortement allié
  • Élément de butée en PA
  • Vis en acier fortement allié

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.