Soufflette économique LSP-1/4-D, Festo

Festo   |   plus Soufflettes, buses de soufflage d'air

Imprimer
Soufflette économique LSP-1/4-D avec dosage fin et continu du débit par actionnement d'un levier dans un modèle robuste en aluminium, avec buses interchangeables.
Domaine d'application
  • air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • Conforme RoHS
  • conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1

Données techniques
  • Fonction d'échappement
Opération de soufflage dosable
  • Raccordement pneumatique
Filetage intérieur G 1/4"
  • Pression de service
10 bar
  • Débit nominal normal
120 l/min à 6 bar
  • Niveau de pression sonore
90 dB(A) à 6 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +50 °C

Matériau
  • Alliage d'aluminium corroyé