Menu

Outil de fixation par clip AGTC-T-SG, Festo

Festo   |   plus Outils

Imprimer
Outil de fixation par clip AGTC-T-SG.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Fonctionnement lubrifié impossible

Avantages / Modèles
  • Conforme RoHS

Utilisations / Indications
  • Raccordement pneumatique
Filetage interne G
  • Porte-outil
Rainure en T avec pièce de pression
  • Fonction de la vanne
Vanne 3/2 voies monostable fermée
  • Type de commande
mécanique

Données techniques
  • Pression de service
2–6 bar
  • Plage de températures
+5 °C à +40 °C

Matériau
  • Boîtier en PA renforcé, TPE-S
  • Porte-outil en acier fortement allié
  • Filetage de raccord en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Étrier de support en acier à ressort inoxydable

Téléchargements