Silencieux UOS-1 pour vanne de mise en pression et d'échappement MS6-SV-D/E. Le silencieux compact UOS-1-LF ne doit être utilisé que pour les applications avec une puissance d'échappement plus faible. Le raccord pneumatique 2 sur la vanne de mise en pression et d'échappement MS6...
Accumulateur pneumatique VZS-20-B. Il permet de compenser les variations de pression et sert de réserve en cas de pics de consommation d'air. Il fournit également de plus grands volumes d'air comprimé pour alimenter les actionneurs rapides. En association avec des limiteurs de dé...
Accumulateur pneumatique CRVZS. Il permet de compenser les variations de pression et sert de réserve en cas de pics de consommation d'air. Il fournit également de plus grands volumes d'air comprimé pour alimenter les actionneurs rapides. En association avec des limiteurs de débit...
Festo | Soufflettes, buses de soufflage d'air
Soufflette économique LSP-1/4-D avec dosage fin et continu du débit par actionnement d'un levier dans un modèle robuste en aluminium, avec buses interchangeables.
Festo | Soufflettes, buses de soufflage d'air
Soufflette économique LSP-1/4-C avec dosage précis et continu du débit par actionnement du levier et avec buses interchangeables.
Festo | Soufflettes, buses de soufflage d'air
Buse pour soufflette LPZ-LD avec un puissant jet d'air à impact ponctuel pour le soufflage, le séchage et le refroidissement de grandes surfaces et avec un faible niveau sonore grâce à l'insonorisation.
Festo | Soufflettes, buses de soufflage d'air
Buse pour soufflette LPZ-SD avec un jet d'air puissant et ciblé, avec écran d'air pour les copeaux et la poussière et un faible niveau sonore.
Festo | Soufflettes, buses de soufflage d'air
Buse pour soufflette orientable à 360° LPZ-RB-150-B (tube coudé) avec jet d'air ciblé et puissant pour les endroits difficiles d'accès.