Menu

Module rotatif ERMB, Festo

Festo   |   plus Vérins oscillants

imprimer
Module rotatif électrique ERMB qui permet des angles de rotation illimités et flexibles. La courroie crantée rotative transmet la force du moteur au pignon de sortie selon un rapport de transmission déterminé. La courroie dentée est pré-tendue en usine par un galet tendeur excentrique.
Avantages / Modèles
  • forme compacte
  • articulation stable de l’arbre de sortie
  • interfaces de fixation de tous les côtés

Données techniques
  • Taille
20–32 mm
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Couvercle en aluminium anodisé
  • Arbre de sortie, boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Arbre de transmission en acier fortement allié, inoxydable
  • Courroie crantée en polychloroprène avec fibre de verre