Vérin rotatif électrique ERMO avec moteur pas à pas, réducteur intégré et ServoLite (par régulation avec codeur). Le vérin rotatif est équipé d'un plateau tournant en précontrainte et sans jeu avec de très bonnes propriétés de fonctionnement axiales et radiales.
Unité d'entraînement rotative électromécanique composée d'un mécanisme d'entraînement, d'un moteur et d'un régulateur d'entraînement. L'unité de la série Simplified Motion allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de l'automatisation électrique. Le roulement à billes pr...
Module rotatif électrique ERMB qui permet des angles de rotation illimités et flexibles. La courroie crantée rotative transmet la force du moteur au pignon de sortie selon un rapport de transmission déterminé. La courroie dentée est pré-tendue en usine par un galet tendeur excent...
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.