Menu

Vérins électriques, chariots électriques Festo

Filtrer les produits dans Vérins électriques, chariots électriques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 36 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 32 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 32 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 40 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 40 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 50 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 50 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 63 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 63 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 80 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 80 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 100 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, taille 100 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de...

Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, config. Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-BS, vis à billes, config. Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique ESBF sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à billes, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la ti...

Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 32 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 32 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à glissement, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tig...

Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 40 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 40 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à glissement, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tig...

Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 50 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique ESBF-LS, vis à glissement, taille 50 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique ESBF sans entretien avec tige de piston (filetage extérieur) et vis à glissement, basé sur la norme ISO 15552. L'élément d'entraînement est constitué d'une broche entraînée électriquement, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de l...

Vérin électrique EPCO, taille 16 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCO, taille 16 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique avec tige de piston (filetage extérieur), moteur pas à pas fixe et unité de mesure à codeur. L'élément d'entraînement se compose d'une broche à entraînement électrique qui transforme le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston...

Vérin électrique EPCO, taille 25 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCO, taille 25 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique avec tige de piston (filetage extérieur), moteur pas à pas fixe et unité de mesure à codeur. L'élément d'entraînement se compose d'une broche à entraînement électrique qui transforme le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston...

Vérin électrique EPCO, taille 40 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCO, taille 40 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Vérin électrique avec tige de piston (filetage extérieur), moteur pas à pas fixe et unité de mesure à codeur. L'élément d'entraînement se compose d'une broche à entraînement électrique qui transforme le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston...

Vérin électrique EPCC-BS, taille 25 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCC-BS, taille 25 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Le vérin électrique est un actionneur linéaire mécanique avec une tige de piston et une vis à billes. L'élément d'entraînement est constitué d'une vis à entraînement électrique, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston.

Vérin électrique EPCC-BS, taille 32 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCC-BS, taille 32 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Le vérin électrique est un actionneur linéaire mécanique avec une tige de piston et une vis à billes. L'élément d'entraînement est constitué d'une vis à entraînement électrique, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston.

Vérin électrique EPCC-BS, taille 45 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCC-BS, taille 45 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Le vérin électrique est un actionneur linéaire mécanique avec une tige de piston et une vis à billes. L'élément d'entraînement est constitué d'une vis à entraînement électrique, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston.

Vérin électrique EPCC-BS, taille 60 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Vérin électrique EPCC-BS, taille 60 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Le vérin électrique est un actionneur linéaire mécanique avec une tige de piston et une vis à billes. L'élément d'entraînement est constitué d'une vis à entraînement électrique, qui convertit le mouvement rotatif du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston.

Module de vérin électrique EPCE-TB, taille 45 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Module de vérin électrique EPCE-TB, taille 45 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Module de vérin électrique de la série Simplified Motion, avec entraînement par courroie crantée et tige de piston avec filetage extérieur à l'avant gauche, allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de l'automatisation électrique. Un moteur pas à pas ST, un contrôleur,

Module de vérin électrique EPCE-TB, taille 60 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Module de vérin électrique EPCE-TB, taille 60 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Module de vérin électrique de la série Simplified Motion, avec entraînement par courroie crantée et tige de piston avec filetage extérieur à l'avant gauche, allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de l'automatisation électrique. Un moteur pas à pas ST, un contrôleur,

Module de vérin électrique EPCS-BS, taille 32 mm, Festo | Vérins électriques, chariots électriques
consulté
Acheté
Module de vérin électrique EPCS-BS, taille 32 mm, Festo

Festo | Vérins électriques, chariots électriques

Module de vérin électrique de la série Simplified Motion, avec vis à billes, sans régulateur d'entraînement externe, allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de l'automatisation électrique. Vérin électrique avec vis à billes, moteur pas à pas et sécurité anti-rotation

Affichage de 1-20 sur 36 éléments.