Menu

Vérin bloqueur EFSD, Festo

Festo   |   plus Vérins bloqueurs et séparateurs

imprimer
Vérin bloqueur pour un équipement rapide et simple des systèmes de transfert. Pas besoin de distributeurs, de tuyaux ni d'air comprimé, avec un faible niveau sonore en 3 tailles différentes pour arrêter les produits transportés de 0,25 kg à 100 kg.
Avantages / Modèles
  • Affichage LED pour les messages d'état et d'erreur pour le diagnostic visuel des erreurs
  • Le contrôle via E/S numériques facilite la mise en service
  • Module d'amortissement avec amortissement réglable
  • Capteurs intégrés pour la détection de position (butée sortie ou rentrée)
  • Interface de fixation pour une installation facile sur les systèmes de transfert

Données techniques
  • Taille
20–100 mm
  • Raccordement électrique
Interface série M 12
  • Longueur d'amortissement
11,5–18,2 mm
  • Plage de températures d'utilisation
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Couvercle en PA, renforcé
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé dur
  • Tige de piston en acier fortement allié, inoxydable
  • Vis en acier, plaqué
  • Joints en NBR