Menu

Module roto-linéaire EHMB, électrique, Festo

Festo   |   plus Modules de manipulation électriques

imprimer
Le module roto-linéaire EHMB combine un mouvement rotatif et un mouvement linéaire dans une unité compacte. Le mouvement rotatif est toujours transmis par un moteur électrique via une courroie crantée à un arbre creux, tandis que le mouvement linéaire est généré au choix par un vérin pneumatique DSBC ou par un vérin électrique ESBF. Les deux mouvements agissent sur la bride de sortie. Grâce au grand arbre creux, les câbles et tuyaux peuvent être facilement acheminés vers l'avant du module roto-linéaire. La plage de mouvement peut également être détectée par des capteurs de proximité sur l'unité rotative et sur le vérin.
Avantages / Modèles
  • grand axe creux
  • articulation stable
  • les divers moteurs et vérins permettent d’adapter facilement les performances à l’application

Données techniques
  • Taille
20–32 mm
  • Course
100–200 mm
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Flasque en aluminium anodisé
  • Support en alliage d'aluminium corroyé anodisé
  • Courroie crantée en polychloroprène avec fibre de verre
  • Support en aluminium anodisé
  • Arbre de sortie en acier
  • Arbre de transmission en acier fortement allié, inoxydable