Menu

Module de préhension pivotant EHMD-40-RE-GE, Festo

Festo   |   plus Modules de manipulation électriques

imprimer
Le module préhenseur pivotant EHMD est un module compact pour la manipulation de petites pièces. Le mouvement de rotation est réalisé par un moteur pas à pas. Le mouvement de préhension est réalisé électriquement par un moteur pas à pas ou pneumatiquement à l'aide d'un vérin. En association avec le contrôleur moteur CMMO-ST ou CMMT-ST, la pince peut saisir en mode force, ce qui permet une préhension flexible.
Domaine d'application
  • préhension et alignement de petites pièces sur les étagères et les plateaux
  • pour l'ouverture et la fermeture de couvercles de flacons

Avantages / Modèles
  • le contrôleur de moteur CMMO-ST ou CMMT-ST sert de commande de positionnement et d'asservissement de position
  • surveillance de positions et de plages de couple librement définissables
  • commande simple via connexion E/S, IO-Link ou I-Port (CMMO-ST), Modbus TCP, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP

Données techniques
  • Taille
40 mm
  • Couple moteur
0,3 Nm
  • Course par mors de pince
5–15 mm

Matériau
  • Couvercle en PA
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Tige de traction en acier inoxydable