Menu

Axes à vis à billes

Filtrer les produits dans Axes à vis à billes
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 70 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 70 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.

Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 80 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 80 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.

Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 120 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axes à vis à billes EGC-BS-KF, taille 120 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.

Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 32 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 32 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...

Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 45 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 45 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...

Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 60 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 60 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...

Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 80 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGC-BS, taille 80 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...

Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 70 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 70 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGA-BS avec guidage à recirculation de billes, guidage interne et bande de recouvrement à étanchéité magnétique, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. Avec moteur monté à gauche, pour les exigences les p...

Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 80 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 80 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGA-BS avec guidage à recirculation de billes, guidage interne et bande de recouvrement à étanchéité magnétique, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. Avec moteur monté à gauche, pour les exigences les p...

Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 120 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à vis à billes ELGA-BS-KF, taille 120 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes ELGA-BS avec guidage à recirculation de billes, guidage interne et bande de recouvrement à étanchéité magnétique, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. Avec moteur monté à gauche, pour les exigences les p...

Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 32 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 32 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes très compact ELGS-BS-KF, avec guidage interne précis et résistant du chariot, protégé durablement par une bande de recouvrement en acier inoxydable. En tant que partie intégrante de la Simplified Motion Series, l'ELGS-BS se configure facilement et se met en ser...

Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 45 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 45 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes très compact ELGS-BS-KF, avec guidage interne précis et résistant du chariot, protégé durablement par une bande de recouvrement en acier inoxydable. En tant que partie intégrante de la Simplified Motion Series, l'ELGS-BS se configure facilement et se met en ser...

Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 60 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Module d’axe à vis ELGS-BS-KF, taille 60 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes très compact ELGS-BS-KF, avec guidage interne précis et résistant du chariot, protégé durablement par une bande de recouvrement en acier inoxydable. En tant que partie intégrante de la Simplified Motion Series, l'ELGS-BS se configure facilement et se met en ser...

Module d’axe à vis ELGS-TB-KF, taille 45 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Module d’axe à vis ELGS-TB-KF, taille 45 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes très compact ELGS-BS-KF, avec guidage interne précis et résistant du chariot, protégé durablement par une bande de recouvrement en acier inoxydable. En tant que partie intégrante de la Simplified Motion Series, l'ELGS-BS se configure facilement et se met en ser...

Module d’axe à vis ELGS-TB-KF, taille 60 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Module d’axe à vis ELGS-TB-KF, taille 60 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à vis à billes très compact ELGS-BS-KF, avec guidage interne précis et résistant du chariot, protégé durablement par une bande de recouvrement en acier inoxydable. En tant que partie intégrante de la Simplified Motion Series, l'ELGS-BS se configure facilement et se met en ser...

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.