Menu

Axe à courroie crantée ELGC-TB-KF, taille 60 mm, Festo

Festo   |   plus Axes électriques

Imprimer
Axe à courroie crantée ELGC-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le capteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant de position. La combinaison d'ELGC et d'EGSC sans adaptateur est rendue possible grâce à un système de montage innovant.
Domaine d'application
  • Applications nécessitant une dynamique élevée et des temps de positionnement courts

Avantages / Modèles
  • rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail
  • accouplement compact et intégré, avec un entretien facile
  • système de montage unique
  • double palier compact intégré à l'axe pour gagner de la place
  • bande protectrice en acier inoxydable fixée de manière permanente grâce à des bandes magnétiques
  • facile à nettoyer et moins sensible à l'encrassement

Données techniques
  • Taille
60 mm
  • Longueur de course
200–2 000 mm
  • Plage de températures
0 °C à +50 °C

Matériau
  • Couvercle d'entraînement, couvercle d'extrémité en aluminium moulé sous pression, peint
  • Chariot en aluminium moulé sous pression
  • Chariot de guidage en acier
  • Bande de recouvrement en acier inoxydable
  • Courroie crantée en polychloroprène avec fibre de verre

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques