Axe à courroie crantée précis et résistant, avec profilé fermé, guidage à recirculation de billes, chariot standard et courroie crantée en caoutchouc chloroprène. Le profilé de grande dimension avec section optimisée permet une rigidité et une résistance maximales de l'axe à cour...
Axe à courroie crantée précis et résistant, avec profilé fermé, guidage à recirculation de billes, chariot standard et courroie crantée en caoutchouc chloroprène. Le profilé de grande dimension avec section optimisée permet une rigidité et une résistance maximales de l'axe à cour...
Axe à courroie crantée précis et résistant, avec profilé fermé, guidage à recirculation de billes, chariot standard et courroie crantée en caoutchouc chloroprène. Le profilé de grande dimension avec section optimisée permet une rigidité et une résistance maximales de l'axe à cour...
Axe à courroie crantée ELGC-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le capteur de proximité SMT-8 intégré...
Axe à courroie crantée ELGC-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le capteur de proximité SMT-8 intégré...
Axe à courroie crantée ELGC-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le capteur de proximité SMT-8 intégré...
Axe à courroie crantée ELGA-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, garantissant une protection optimale contre les contaminants particulaires. L'axe à courroie crantée est livré avec le matériau standard, sans chariot supplémentaire avec manue...
Axe à courroie crantée ELGA-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, garantissant une protection optimale contre les contaminants particulaires. L'axe à courroie crantée est livré avec le matériau standard, sans chariot supplémentaire avec manue...
Axe à courroie crantée ELGA-TB avec guidage interne à recirculation de billes et bande de recouvrement, garantissant une protection optimale contre les contaminants particulaires. L'axe à courroie crantée est livré avec le matériau standard, sans chariot supplémentaire avec manue...
Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.
Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.
Axe à vis à billes, guidage à recirculation de billes et moteur monté à gauche, pour les exigences les plus élevées en matière de force d'avance et de précision. Son profil de grande dimension et sa section optimisée garantissent une rigidité et une capacité de charge maximales.
Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...
Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...
Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...
Axe à vis à billes ELGC-BS, guidage à recirculation de billes avec bande de recouvrement, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. La détection de position est simplifiée par le détecteur de proximité SMT-8 intégré et l'aimant...
Axe à vis à billes ELGA-BS avec guidage à recirculation de billes, guidage interne et bande de recouvrement à étanchéité magnétique, de sorte que l'axe est protégé de manière optimale contre la contamination par des particules. Avec moteur monté à gauche, pour les exigences les p...