Kit de soufflets EADB-V2, Festo

Festo   |   plus Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Imprimer
Le soufflet EADB-V2 assure une protection mécanique de la tige de piston, du joint et du palier contre les agressions extérieures telles que la poussière, les copeaux et les liquides. Convient aux vérins électriques ESBF avec entraînement à broche.
Utilisations / Indications
  • Le kit ne peut être utilisé qu'avec une tige de piston allongée (...E).

Données techniques
  • Baugröße
32–80 mm
  • Hub
10–500 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"

Matériau
  • Pièces d'adaptation en alliage d'aluminium corroyé anodisé
  • Joints, soufflets en NBR
  • Vis filetée en acier fortement allié, inoxydable

Téléchargements