Menu

Éléments de fixation Festo

Filtrer les produits dans Éléments de fixation Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
dans Éléments de fixation Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Kit d'adaptation EAHA-P1, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit d'adaptation EAHA-P1, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le kit d'adaptation EAHA est nécessaire pour le montage frontal d'une flasque orientable et d'un axe pivotant. En combinaison avec le kit d'adaptation, le raccord du moteur doit être orienté vers le haut ou vers le bas.

Kit d'adaptation EAHM-E17, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit d'adaptation EAHM-E17, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Kit d'adaptation EAHM-E17 pour la fixation de par ex., des soupapes, des générateurs de vide, etc. sur l'axe Z. Convient pour le portique de linéaire EXCT.

Kit de fixation EAHM, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit de fixation EAHM, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le kit de fixation K1 sert à la fixation murale, le kit de fixation K2 est réglable en hauteur et est utilisé pour l'alignement et la fixation sur une surface d'appui.

Kit de vis EAHM, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit de vis EAHM, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Kit de vis EAHM adapté au kit axial EAMM-A pour axes à vis à billes EGC.

Support de tuyau EAHM-E10-TH-W29, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Support de tuyau EAHM-E10-TH-W29, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le support de tuyau EAHM sert à fixer la gaine de protection et est compatible avec les tailles 95 et 120 mm.

Fixation par pattes EAHF-P1, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation par pattes EAHF-P1, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

La position du support de fixation par pattes EAHF-P1 peut être choisie librement sur toute la longueur du cylindre.

Fixation par pattes HPE, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation par pattes HPE, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Fixation par pattes HPE adaptée aux axes à courroie crantée EGC-TB-KF, avec guidage à recirculation de billes.

Fixation pour profilé EAHF-G1, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation pour profilé EAHF-G1, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

La fixation de profilé EAHF-G1 est nécessaire pour le montage de l’axe sur le mini-chariot électrique EGSL.

Fixation pour profilés EAHF-V2, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation pour profilés EAHF-V2, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

La fixation de profilé EAHF-V2 permet de fixer le vérin électrique au moyen du profilé.

Fixation pour profilé EAHF-L2, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation pour profilé EAHF-L2, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

La fixation de profilé EAHF-L2 est nécessaire pour le montage de l’axe sur l’axe à vis ELGC-BS-KF, équipé d’un guidage à recirculation de billes.

Support central EAHF-L5, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Support central EAHF-L5, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le support central EAHF-L5 sert à fixer l'axe et se monte sous le profilé.

Fixation pour profilé MUE, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation pour profilé MUE, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Fixation pour profilé MUE adaptée aux axes à courroie crantée EGC-TB-KF avec guidage à recirculation de billes.

Fixation par flasque EAHH, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation par flasque EAHH, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Fixation par flasque EAHH pour les vérins électriques ESBF ou EPCC.

Fixation pivotante EAHS, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Fixation pivotante EAHS, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Fixations pivotantes EAHS comme accessoires pour les entraînements électriques.

Bague de centrage EAML, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Bague de centrage EAML, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Bague de centrage compatible avec le kit axial EAMM-A et l'axe à courroie crantée EGC-HD-TB.

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.