Menu
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme actionneurs électromécaniques.

Axe à courroie crantée EGC-TB-KF, taille 80 mm, Festo | Axes électriques
consulté
Acheté
Axe à courroie crantée EGC-TB-KF, taille 80 mm, Festo

Festo | Axes électriques

Axe à courroie crantée précis et résistant, avec profilé fermé, guidage à recirculation de billes, chariot standard et courroie crantée en caoutchouc chloroprène. Le profilé de grande dimension avec section optimisée permet une rigidité et une résistance maximales de l'axe à cour...

Vérin bloqueur EFSD, Festo | Vérins bloqueurs et séparateurs
consulté
Acheté
Vérin bloqueur EFSD, Festo

Festo | Vérins bloqueurs et séparateurs

Vérin bloqueur pour un équipement rapide et simple des systèmes de transfert. Pas besoin de distributeurs, de tuyaux ni d'air comprimé, avec un faible niveau sonore en 3 tailles différentes pour arrêter les produits transportés de 0,25 kg à 100 kg.

Kit axial EAMM-A-D40, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit axial EAMM-A-D40, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le kit axial permet un couplage par friction entre moteurs et axes. L'énergie d'entraînement est transmise du moteur aux axes via un accouplement. Il est possible de combiner un moteur Festo ou un moteur tiers. Disponible avec un indice de protection IP40 ou IP65 pour une protect...

Kit axial EAMM-A-D50, Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques
consulté
Acheté
Kit axial EAMM-A-D50, Festo

Festo | Accessoires pour actionneurs électromécaniques

Le kit axial permet un couplage par friction entre moteurs et axes. L'énergie d'entraînement est transmise du moteur aux axes via un accouplement. Il est possible de combiner un moteur Festo ou un moteur tiers. Disponible avec un indice de protection IP40 ou IP65 pour une protect...

Grandes marques en actionneurs électromécaniques
Toutes marques