Menu

Multipolverteiler MPV-E/A, Festo

plus Zubehör für Ventile

imprimer
Multipolverteiler MPV-E/A, Stecker Sub-D 15-polig, Dose M8 3-polig, wahlweise mit Hutschiene oder Durchgangsbohrung.
Données techniques
  • Elektrische Anschlusstechnik E/A
M8, 3-polig
  • Befestigungsart
wahlweise mit Hutschiene oder Durchgangsbohrung
  • Betriebsspannungsbereich
10–30 V DC
  • Strombelastbarkeit
4 A
  • Strombelastbarkeit pro Steckplatz
1 A
  • Schutzart nach EN 60529
IP65, in montiertem Zustand
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C

Matériau
  • Gehäuse aus PA6-verstärkt
  • Dose aus Messing

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.