La gamme de produits et le contenu peuvent varier d'un pays à l'autre.
Certaines sociétés nationales du groupe Haberkorn gèrent leurs propres sites web ou shops en ligne.
Pas de compte chez Haberkorn?
Notre shop en ligne est exclusivement réservé aux clients professionnels disposant d'un numéro de TVA.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous
Festo | Zubehör für Ventile
Dichtung CD-1/4 zur Ventilcodierung.
Dichtung VMPA1-DPU für Ventilinsel MPA-S, mit Flächenschalldämpfer.
Dichtung VMPA1-DP für Ventilinsel MPA-S, mit gefasster Abluft.
Dichtung CPV für Batterieblöcke CPE.
Die Dichtung ermöglicht die Montage der Ventile mit Zentralstecker M12 3-polig, auf Anschlussplatten der Ventilinsel VTSA/VTSA-F.
Dichtung-Set VAMC-B10 für Magnetspule um Schutzklasse IP67 zu gewährleisten.
Dichtungssortiment VABD-P12-S-P30 für 30 Ventile, bestehend aus Dichtung und O-Ring für Sensoranschluss.
Blindstopfen CDVI5.0-B mit G-Außengewinde und Außensechskant.
Trennplatte CPV-DZP Kanal 1/11 geschlossen.
Trennplatte CPV-DZPR Kanal 1/11, 3/5 geschlossen.
Trennelement VABD als Zubehör.
Scheibe DSR- 25- 180P.
Verschlussstopfen PRSV-1 zur Bildung von Druckzonen.
Kanaltrennung VABD-S6-1-P als Zubehör für Ventilinseln VTSA.
Entlüftungsschutz VABD-D3-SN einschraubbar, mit Außengewinde.
Verschlussscheibe entspricht Norm ISO 5599-1, aus Aluminium-Knetlegierung.
Verschlussscheibe NSC-VDMA aus Aluminium.
Verschlussscheibe NSC aus Aluminium.
Verschlussscheibe CSC als Zubehör.
Votre interlocuteur personnelVeuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.
Plus d'options de contact