Menu

Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer SEU, Festo

Festo   |   plus Sperrventile

imprimer
Elemente mit Schalldämpfer, zur Erreichung von erhöhten Kolbengeschwindigkeiten bei einfach- und doppeltwirkenden Zylindern im Rücklauf.
Avantages / Modèles
  • das Entlüftungsgeräusch wird durch den Schalldämpfer reduziert

Utilisations / Indications
  • Baureihe
Schnell-Entlüftungsventil (SE)
Schnell-Entlüftungsventil mit Schalldämpfer (SEU)
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8" (1/8)
G 1/4" (1/4)
G 3/8" (3/8)
G 1/2" (1/2)
G 3/4" (3/4)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)

Données techniques
  • Normalnenndurchfluss
300–4.560 l/min
  • Betriebsdruck
0,2–10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +75 °C

Matériau
  • Gehäuse G 1/8" und G 1/4" aus Zink-Druckguss
  • Gehäuse G 3/8" und G 1/2" aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques