Menu

Magnetventil VMPA, Festo

Festo   |   plus Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

imprimer
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Domaine d'application
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Utilisations / Indications
  • Schmierung
Lebensdauerschmierung, LABS-frei (frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
  • Einbaulage
Beliebig
  • Handhilfsbetätigung
Tastend, rastend
  • Konstruktiver Aufbau
Kolbenschieberventil
  • Dichtprinzip
weich
  • Überdeckung
positive Überdeckung

Données techniques
  • Baubreite
10 mm - Typ MPA1
14 mm - Typ MPA14
20 mm - Typ MPA2
  • Pneumatischer Anschluss
über Anschlussplatte
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
max. 90 % bei 40 °C
  • Steuerdruck
3–8 bar
Elektrische Daten
  • Nennspannung
24 V DC
  • Betriebsspannungsbereich
18–30 V DC
  • Restwelligkeit
4 Vss
  • Schutzart nach EN 60529
IP67 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

Matériau
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, PPA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques