Menu

Saugereinsatz OASI, Festo

Festo   |   plus Zubehör für Vakuum

imprimer
Einsteckbarer Saugereinsatz OASI, passend zum ESG-Sauggreiferprogramm, für Faltenbalgsauger 3,5-fach. Mit der Unterstützung durch den Saugereinsatz können labile und zerbrechliche Werkstücke transportiert werden.
Domaine d'application
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Halbleiterindustrie (Wafer, Solarzellen), Elektronikindustrie (Leiterplatten, Folien), Papierindustrie, PE-Folien

Données techniques
  • Temperaturbereich
+5°C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Matériau
  • Saugereinsatz aus PE

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.