Menu

Clipsetzer AGTC-T-SG, Festo

Festo   |   plus Werkzeuge

imprimer
Clipsetzer AGTC-T-SG.
Domaine d'application
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb nicht möglich

Avantages / Modèles
  • RoHS konform

Utilisations / Indications
  • Pneumatischer Anschluss
G-Innengewinde
  • Werkzeugaufnahme
T-Nut mit Druckstück
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil geschlossen monostabil
  • Betätigungsart
mechanisch

Données techniques
  • Betriebsdruck
2–6 bar
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +40 °C

Matériau
  • Gehäuse aus PA-verstärkt, TPE-S
  • Werkzeugaufnahme aus hochlegiertem Stahl
  • Anschlussgewinde aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Haltebügel aus rostfreiem Federstahl

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.