Menu

Endklammer LTE, Festo

Festo   |   plus Pneumatische Anzeigen

imprimer
Endklammer LTE zur Sicherung Festklemmung der Reihenklemmen auf der Tragschiene Typ NRC.
Domaine d'application
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich

Avantages / Modèles
  • RoHS konform

Données techniques
  • Befestigungsart
aufschnappbar auf Tragschiene Typ NRC-32
  • Betriebsdruck
0,1–8 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Matériau
  • Stahl

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques