Menu

Druckluftspeicher CRVZS, Festo

Festo   |   plus Luftbehälter

imprimer
Druckluftspeicher CRVZS zum Ausgleich von Druckschwankungen und als Reservoir bei schlagartig auftretendem Luftverbrauch, zur Bereitstellung von größeren Druckluftmengen zur Versorgung von schnell taktenden Antrieben und in Verbindung mit Drosselventilen können Verzögerungszeiten für den Druckaufbau erreicht werden.
Domaine d'application
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–]
  • Stickstoff

Avantages / Modèles
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

  • entspricht Norm AD 2000
  • TÜV-/CRN Zulassung

Données techniques
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bar–16 bar

Matériau
  • Druckluftspeicher, Halteklemmen
hochlegierter Stahl, rostfrei

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques