Menu

Proportional-Wegeventile MPYE-B, Festo

Festo   |   plus Proportional-Wegeventile

imprimer
5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneumatisches Positioniersystem aufbauen.
Domaine d'application
  • Montagetechnik
  • Handhabungstechnik
  • Möbelindustrie
  • Automobilzulieferer
  • Fertigungstechnik
  • Fördertechnik
  • Prüftechnik

Avantages / Modèles
  • Drosselfunktion zum Variieren der Zylindergeschwindigkeit
  • 5/3-Wegefunktion zum Variieren der Bewegungsrichtung

Données techniques
  • pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8"–G 3/8"
  • Durchfluss
100–2.000 l/min
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
0–10 V
4–20 mA
  • Betriebsspannung
17–30 V DC
  • Betriebsdruck
0–10 bar

Matériau
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
  • Ventilschieber aus Aluminium, gehärtet
  • Gehäuse für Elektronik aus ABS, beschichtet
  • Dichtungen aus NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.