Menu

Sensor SKDA, Festo

Festo   |   plus Zubehör

imprimer
Sensor SKDA-...-AB.
Données techniques
  • Kraftmessbereich
0–0,8, 1,5, 4, 7, 12 oder 17 kN
  • Be­triebs­span­nungs­be­reich
10–30 V DC
  • Ana­log­aus­gang
4–20 mA
  • Ge­nau­ig­keit Ana­log­aus­gang FS
0,2 % FS
  • Tem­pe­ra­turbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Schutz­art
IP67
  • elek­tri­scher An­schluss
M12x1,4-polig, Dose, A-Codiert

Matériau
  • Aluminium-Knetlegierung, hoch­le­gier­ter Stahl rost­frei

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques