Menu

Signalwandler SCDN, Festo

Festo   |   plus Signalwandler

imprimer

Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anzeige zur Visualisierung der Signale und Parameter und kann somit als abgesetztes Display für Transmitter verwendet werden.


Domaine d'application
  • IO-Link® wandelt analoge Signale in digitale Schaltsignale um
  • Einsparung von analogen Eingängen an Steuerungen
  • schnelle und dezentrale Signalverarbeitung zur Entlastung der Steuerung
  • Fernvisualisierung von Prozesswerten, die Anzeige ist abgesetzt
  • Mengenerfassung z.B. Drucktransmitter, Vakuumtransmitter, Durchflusstransmitter
  • Objekterfassung z.B. Induktive Sensoren mit Analogausgang, Abstandssensoren
  • Positionsserfassung z.B. Positionstransmitter für pneumatische Zylinder
  • Auto-Differenz-Überwachung z.B. Dichtigkeitsprüfung, Schweißwegüberwachung

Avantages / Modèles
  • kompakte 30 x 30 mm
  • einfach zu bedienen, schnell in Betrieb
  • gute Lesbarkeit, roter Farbumschlag
  • viele Funktionen, viele darstellbare Einheiten
  • Manipulationsgeschützt
  • Autoparametrierung und Replizierung auf weitere Geräte
  • IO-Link®

Utilisations / Indications
  • Baureihe
Signalwandler SCDN
  • elektrischer Anschluss Eingang
Dose EC
  • Polzahl Eingang
4-polig
  • elektrischer Ausgang
PNP/NPN/IO-Link
  • elektrischer Anschluss
1 Stecker Bauform L1

Données techniques
  • Temperaturbereich
0 °C bis 50 °C
  • Eingangssignal
Spannung   -2V
Strom         -2A
  • Signalbereich
Spannung   0 ... 10 V
Strom        0 ... 20 mA
  • Abtastinterval
1 ms
  • Genauigkeit FS
0,5 %
  • Wiederholgenauigkeit
0,2 %
  • Schaltausgang (umschaltbar)
2 x NPN
2 x PNP
  • Schaltfunktion
frei programmierbar
  • Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
  • max. Ausgangsstrom
100 mA
  • Betriebsspannungsbereich DC
15 ... 30 V

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques