Der exakte und dynamische Durchflusssensor ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Konstru...
Der Durchflusssensor wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss, Temperatur und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt. Die Anbindung der übergeordneten Systeme erfolgt über einen Analogausgang und/oder eine IO-Link®-Schnitts...
Der Durchflusssensor mit 270° drehbarem Display und intuitiver Menüführung. Wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt. Das Messverfahren basiert auf den thermischen Heat-loss-Verfa...
Der modulare Durchflusssensor agiert entweder als Standalone-Gerät oder als ideale Kombination mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe. Der Sensor wird für die Überwachung von Druckluft und bestimmte inerte Gase verwendet. Die Messung basiert auf einem thermischen Verfahrensprinzip....
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.