Menu

Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GE, Festo

Festo   |   plus Elektrische Handhabungsmodule

imprimer
Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird elektrisch über einen Schrittmotor oder pneumatisch mit Hilfe eines Zylinders umgesetzt. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Greifer im Kraftbetrieb greifen, was ein flexibles Greifen ermöglicht.
Domaine d'application
  • Pick and Place von Kleinteilen aus Ablagen und Tabletts
  • zum Montieren bzw. Demontieren von Deckeln auf Fläschchen

Avantages / Modèles
  • Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST dient als Positioniersteuerung und Lageregler
  • überwachen von frei definierbaren Positionen und Drehmomentbereichen
  • einfache Ansteuerung durch I/O Anschaltung, IO-Link oder I-Port (CMMO-ST), Modbus TCP, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 

Données techniques
  • Baugröße
40 mm
  • Antriebsdrehmoment
0,3 Nm
  • Hub pro Greifbacken
5–15 mm

Matériau
  • Deckel aus PA
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Zugstange aus Edelstahl

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.