Menu

Präzisions-Druckregelventil LRP/LRPS, Festo

Festo   |   plus Regler

imprimer
Präzisions-Druckregelventil für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar.
Domaine d'application
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase

Avantages / Modèles
  • präzise Druckeinstellung sowohl im statischen als auch im dynamischen Einsatz möglich
  • Schwankungen des Betriebsdrucks werden nahezu kompensiert
  • gutes Ansprechverhalten bei schnellen Änderungen von Betriebsdruck und Durchfluss

Utilisations / Indications
  • Baureihe
Präzisions-Druckregelventil, LRP
Präzisions-Druckregelventil, abschließbar
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4"
Anschlussplatte Ø-7 mm
  • Zulassung, EU
keine oder II 2GD nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) 

Données techniques
  • Baugröße
40 oder 50 mm
  • Druckregelbereich
0,7–10 bar
  • Betriebsdruck
1–12 bar
  • Durchfluss
240–2.300 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Matériau
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Drehknopf aus PA
  • Dichtungen aus NBR