Lunettes de sécurité panoramiques légères avec une bonne protection intégrale sans gêner la vision grâce à la monture légère ou à la protection latérale. Le réglage multiple des verres ainsi que le réglage de la longueur des branches et le rembourrage au niveau du front et du nez...
MSA | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec filetage rond normalisé selon EN 148-1 pour masques respiratoires de tous fabricants. Pour la protection contre les gaz et vapeurs organiques ou inorganiques, selon la zone de protection requise, ainsi que contre les particules solides et li...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur monogaz compact avec clip de fixation, destiné à la surveillance des concentrations de gaz dangereux. Équipé d'une technologie de capteur à longue durée de vie, d'une grande précision de mesure et d'un système d'alarme fiable, il offre, selon le modèle, un fonctionnemen...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur monogaz compact avec clip de fixation et batterie rechargeable, pour la surveillance des concentrations de gaz dangereux, conçu pour les applications industrielles et de maintenance exigeantes. Équipé d'une technologie de capteurs de précision, d'une batterie remplaçabl...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur compact à un ou deux gaz, équipé d'un clip de fixation, destiné à la surveillance des concentrations de gaz dangereux. Équipé de la technologie de capteurs MSA XCell® à longue durée de vie, garantissant des temps de réponse rapides et une grande précision de mesure, ain...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur monogaz compact permettant une surveillance fiable des concentrations de gaz dangereux. Équipé de la technologie de capteur MSA XCell® à longue durée de vie, il offre un temps de réponse rapide, une grande précision de mesure ainsi qu'un système d'alarme visuel, sonore
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur monogaz compact permettant une surveillance fiable des concentrations de gaz dangereux. Équipé de la technologie de capteur MSA XCell® à longue durée de vie, d'un temps de réponse rapide, d'une grande précision de mesure ainsi que d'un système d'alarme visuel, sonore et...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur multigaz compact permettant une surveillance fiable des concentrations de gaz dangereux. Équipé de la technologie de capteurs MSA XCell® à longue durée de vie, il offre un temps de réponse rapide, une grande précision de mesure ainsi qu'un système d'alarme visuel, sonor...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Détecteur multigaz compact permettant une surveillance fiable des concentrations de gaz dangereux. Équipé de la technologie de capteurs MSA XCell® à longue durée de vie, il offre un temps de réponse rapide, une grande précision de mesure ainsi qu'un système d'alarme visuel, sonor...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Station de recharge quadruple avec prise européenne permettant de recharger plusieurs appareils simultanément, compatible avec la station de test Galaxy®GX2. Convient aux détecteurs de gaz MSA ALTAIR®5X et ALTAIR®5X PID.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Station de recharge quadruple permettant de recharger simultanément plusieurs appareils, compatible avec la station de test Galaxy®GX2. Adaptée aux détecteurs de gaz MSA ALTAIR®5X et ALTAIR®5X PID.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Station de recharge pour véhicule équipée d'une prise 12 V CC et d'un système de fixation sécurisé, permettant de recharger de manière fiable les détecteurs multigaz ALTAIR 5X, même pendant la conduite.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Station de recharge pour véhicule équipée d'une prise 12 V CC et d'un support robuste permettant de recharger en toute sécurité et de manière fiable les détecteurs multigaz ALTAIR 4X, même pendant la conduite.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Pour la mise en mémoire et l'extraction des données du logiciel MSA-Link™ et la configuration des détecteurs de gaz MSA via leur interface infrarouge intégrée.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Avec ses options d'échantillonnage par une tige ou par une ligne d'échantillonnage jusqu'à 30 mètres, la pompe de prélèvement robuste ALTAIR® est la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent occasionnellement utiliser leurs détecteurs à diffusion (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4...
MSA | Détecteurs de gaz portables
Conduite conductrice électrique pour le prélèvement d'échantillons de gaz ou d'air comme accessoire de la pompe manuelle électrique ALTAIR®.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Sonde électroconductrice avec câble de dérivation pour le prélèvement externe de gaz dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses. Spécialement conçue pour être utilisée avec les détecteurs de gaz portables de la série ALTAIR® 5X.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Tuyau de raccordement entre le détecteur de gaz et la bouteille de gaz d'étalonnage, nécessaire pour le test rapide à l'aide du détendeur.
MSA | Détecteurs de gaz portables
Clip de fixation en acier inoxydable pour fixer en toute sécurité les détecteurs de gaz ALTAIR® et ALTAIR® PRO sur un vêtement ou une ceinture.