Produits Masterflex
Tuyaux et systèmes de raccordement innovants du fournisseur leader

Tuyaux et systèmes de raccordement innovants du fournisseur leader
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd pour les exigences accrues imposées à la résistance à l'usure et au vide, en plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations m...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport lourd, avec spirale renforcée pour le transport de produits extrêmement abrasifs et de matériaux problématiques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd en polyester-polyuréthane super résistant pour les domaines d'application les plus extrêmes avec les exigences les plus élevées en matière de résistance à l'abrasion et de durée de vie. Peut être utilisé en même temps comme tuyau de
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport lourd pour des substances solides, liquides et gazeux extrêmement abrasives, qui présente des conditions d'écoulement optimales des pertes de débit minimales grâce à sa paroi intérieure absolument lisse et sans espace mort.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd et flexible pour les domaines d'utilisation les plus extrêmes et les exigences les plus élevées en matière de résistance à l'abrasion et de durée de vie. Peut également être utilisé comme tuyau de protection contre les contraintes mé...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd qui, grâce à sa paroi intérieure absolument lisse et sans espace mort, offre des conditions d'écoulement optimales avec une perte de courant minimale. En cas d'exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et au vide, il conv...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour les matières solides, les liquides et les gaz qui provoquent l'abrasion. Peut également être utilisé comme tuyau de protection contre les contraintes mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et flexible, pour le transport de substances solides abrasives. Egalement utilisable comme tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger, flexible et résistant au piétinement, approprié pour les zones du sol où les tuyaux courants qui risquent d'être durablement déformés en raison des conditions rigoureuses.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport souple, mi-lourd, avec spirale métallique, pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport souple, mi-lourd, avec spirale métallique, pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger et souple, avec spirale métallique, pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et extrêmement flexible pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et extrêmement souple, avec spirale de renfort intégrée, destiné aux industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et souple, avec spirale métallique, pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau de transport léger, flexible et sans spirale pour les matières solides provoquant l'abrasion, pour une utilisation sans pression dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau de transport flexible, de poids moyen, sans spirale, pour une utilisation sans pression dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd, très flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique et en tant que tuyau spécial pour aspirateurs industriels dans des zones protégées contre les explosions. Tuyau de p...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger, flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique. Tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex est le fournisseur leader de tuyuax et de systèmes de raccordement en matières plastiques et tissus de haute technologie. Les clients peuvent se réjouir d'une solution flexible, orientée vers l'utilisation et le client, avec des fonctions Life-Cycle-Tracking (AMPIUS®) intégrées en option. Masterflex développe des produits pour des applications industrielles exigeantes et accorde une grande importance à l'innovation et à la « German Engineering ».

Trouver le bon produit ou la bonne solution est souvent un défi pour les entreprises dans l'environnement industriel. Tant la situation de montage que les matériaux utilisés doivent répondre à toutes les spécifications et exigences techniques. Des facteurs importants tels que le rayon de courbure minimal, la charge de pression, les exigences de conformité, la résistance à la température et le diamètre sont déterminants pour le choix du bon tuyau ou système de tuyaux.
La série « Master-PUR Trivolution » se compose de tuyaux d'aspiration et de transport qui sont légers (Master-PUR-L) à moyennement lourds (Master-PUR-H). Ils peuvent être utilisés aussi bien pour des substances gazeuses que pour des substances provoquant l'abrasion, sont antistatiques en permanence et difficilement inflammables selon la norme DIN 4102 B1.
La série Master-PUR Inline et Performance se compose de tuyaux qui, grâce à leurs propriétés lisses, particulièrement résistantes à l'abrasion et flexibles, sont spécialement adaptés au transport de marchandises problématiques. Grâce à un procédé de fabrication particulier et breveté, les tuyaux assurent un débit optimal des matériaux sur des longueurs pouvant atteindre 20 mètres.
Les tuyaux pour hautes températures de Masterflex sont parfaitement adaptés au transport d'air particulièrement chaud ou de substances gazeuses chaudes. Ces tuyaux pour hautes températures résistent à des températures allant jusqu'à 1100 degrés Celsius lorsqu'ils sont utilisés sous vide. Ces tuyaux sont souvent utilisés dans les séchoirs à granulés, dans la construction navale, dans la construction de machines et de moteurs, dans l'industrie chimique, dans le traitement des matières plastiques ou dans les usines d'incinération des déchets.

La digitalisation dans l'industrie continue de progresser. Les tuyaux font déjà souvent partie de systèmes digitaux. Il est donc logique que le tuyau installé puisse également communiquer avec un système digitalisé. Le groupe Masterflex est le premier fabricant de tuyaux à avoir développé un système de tuyaux équipé en série d'une interface digitale. On obtient ainsi un système d'exploitation complet composé du tuyau, des capteurs, de l'ingénierie et du traitement des données.
Sous le nom d'AMPIUS®, il existera à l'avenir des variantes intelligentes et connectables pour l'ensemble de la gamme de tuyaux Masterflex. Les possibilités de digitalisation ne se limitent pas à certaines séries et types de tuyaux ni à certains marchés. Les fonctions intelligentes dépendent avant tout des souhaits et des exigences des clients, car les tuyaux AMPIUS® sont développés en étroite collaboration avec les clients pour répondre à leurs besoins digitaux spécifiques.
Les tuyaux AMPIUS® communiquent de manière proactive avec les utilisateurs. Ils indiquent clairement s'ils sont correctement installés, s'ils ont besoin d'un entretien ou s'ils risquent de tomber en panne. Comme les tuyaux et les systèmes de raccordement sont une clé importante pour la productivité, la fonctionnalité, la qualité et la sécurité des exploitants de machines, de laboratoires ou d'installations, il est extrêmement utile de pouvoir lire les données d'identification, de fonctionnement et d'état.
Les produits de la série AMPIUS® disposent :
Capteurs
Les données des capteurs saisies par les capteurs adaptés aux besoins des clients sont lues par différentes techniques de transmission de données. Les données brutes sont rendues utilisables et mises à la disposition du client.
Identité digitale et Life-Cicle-Tracking
Les données peuvent être lues à l'aide d'un lecteur fixe ou d'un appareil mobile. La variante de base offre une identification univoque ainsi que des informations supplémentaires sur le produit qui peuvent y être associées. Il en résulte une traçabilité absolue, la prévention des confusions de produits et même la possibilité d'une commande automatisée. À l'avenir, il y aura également des informations sur les différents cycles de vie des produits
Matériau intelligent
Des « matériaux intelligents » peuvent être utilisés dans les systèmes de tuyaux AMPIUS®. Il en résulte d'autres possibilités de concevoir les processus de manière intelligente et orientée vers l'avenir.
Les données d'identification, les données d'exploitation et les données d'état peuvent être lues digitalement.
possibilité d'élaborer et d'étendre des fonctions selon les souhaits individuels des clients
échange facile des données via votre environnement système (par ex. smartphone)
tuyaux AMPIUS® communiquent de manière proactive
Avec l'application gratuite AMPIUS®, il est possible de lire automatiquement la signature du produit des systèmes de tuyaux numériques. Vous obtenez des informations sur les « données de vie » du système de tuyaux. En outre, vous pouvez consulter des informations sur les données techniques du produit ou des composants individuels ou tout simplement envoyer une demande de besoin. À l'avenir, il sera également possible, pour les produits équipés en conséquence, de consulter des informations sur l'usure, l'abrasion, la température ainsi que le débit.
Vous êtes intéressé par le lancement d'un projet de développement en collaboration avec Haberkorn et Masterflex ? Alors n'hésitez pas à nous contacter.