Produits Lüdecke
Systèmes de raccords pour le montage de tuyaux flexibles transportant des milieux, par un fabricant visionnaire « made in Germany ».

Systèmes de raccords pour le montage de tuyaux flexibles transportant des milieux, par un fabricant visionnaire « made in Germany ».
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyaux spiralés MODY en PU sans raccords pour l'alimentation flexible en air comprimé des outils pneumatiques et des lignes d'assemblage.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau spiralés en PU MODY avec raccord rotatif à fermeture rapide à une main DN 5 et avec embout enfichable rotatif DN 5.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau serpentin en PU MODY avec raccord rotatif à une main DN 7,2 et avec raccord mâle rotatif DN 7,2.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyaux spiralés MODY en PU avec des vissages rotatifs pour l'alimentation en air comprimé flexible d'outils à air comprimé et de chaînes de montage.
Raccord de sécurité universel de haute qualité avec embout de tuyau, DIN 3238, avec bague de protection du filetage renforcée et nouveau joint torique, guidage bilatéral à l'intérieur du siège du joint, en fonte malléable galvanisée.
Raccord de sécurité universel de haute qualité avec collerette de sécurité DIN 3238, bague de protection du filetage renforcé et nouveau joint torique, guidage bilatéral à l'intérieur du siège du joint, en fonte malléable galvanisée.
Depuis plus de 90 ans, l'entreprise Lüdecke GmbH, leader sur le marché des systèmes de raccords pour tuyaux, est présente dans le monde entier. Fabriqué en Allemagne selon les normes de qualité les plus élevées, la gamme comprend non seulement un grand programme standard, mais aussi de nombreuses fabrications spéciales conçues individuellement.

Lors de la fabrication d'armatures à Amberg, en Allemagne, Lüdecke met l'accent sur la qualité, l'innovation ainsi que la durabilité : la production est réalisée selon les normes de qualité les plus élevées et donne lieu à des produits aussi durables qu'innovants.
La durabilité est également un thème extrêmement important pour Haberkorn, et Lüdecke prouve de manière impressionnante qu'une action durable peut parfaitement se concilier avec la rentabilité et l'efficacité. Sur cette base, un partenariat étroit existe depuis de nombreuses années déjà entre Lüdecke et Haberkorn.
Outre la durabilité, la responsabilité est également au centre de nos préoccupations. En tant que client Haberkorn, vous êtes ainsi approvisionné non seulement en produits durables et de haute qualité, mais aussi en produits à longue durée de vie. Le savoir-faire de longue date y contribue et assure une qualité maximale des armatures tout comme une utilisation efficace et sûre du travail.
Chez Lüdecke, les produits sont constamment améliorés et perfectionnés. Ainsi, l'entreprise se préoccupe depuis longtemps de l'efficacité énergétique de ses produits.
Afin d'optimiser la mécanique des flux des systèmes de raccords rapides à fermeture automatique pour une utilisation industrielle continue, un projet d'étudiants a vu le jour en collaboration avec l'école supérieure technique de Bavière orientale d'Amber-Weide. Résultat : l'utilisation des systèmes de raccords LÜDECKE en continu dans l'industrie a permis d'atteindre un énorme potentiel d'économie d'énergie.
Ce n'est pas seulement la grande efficacité énergétique qui caractérise les raccords rapides Lüdecke, mais aussi leur longue durée de vie, leur étanchéité absolue et leur très grande sécurité de fonctionnement. La construction ergonomique et compacte permet d'obtenir le plus grand flux d'énergie possible, ce qui permet à son tour de travailler avec une pression d'entrée plus faible. Les avantages qui en résultent : des coûts énergétiques nettement réduits, une durée de vie plus longue et une plus grande longévité des outils et machines à commande pneumatique.
Le transport de milieux critiques, mais aussi certaines exigences en matière d'hygiène, requièrent des matériaux résistants à la température, mais surtout de haute qualité, ainsi que des raccords et des armatures sûrs.

Avec la gamme CleanConnect, Lüdecke a justement produit d'excellents raccords en acier inoxydable pour cela. Que ce soit dans l'industrie médicale, alimentaire, chimique, etc. ou dans la construction d'installations et de machines, les raccords en acier inoxydable peuvent être utilisés dans de nombreuses applications.
Dès les années 1930, Lüdecke a inventé le raccord à griffes, qui jouit encore aujourd'hui d'une grande popularité, surtout dans la construction. Dans leurs versions spéciales, les raccords à griffes conviennent parfaitement au secteur alimentaire et à l'eau potable, mais aussi aux conduites de connexion pour substances chimiques dans la construction de citernes et de réservoirs.

La simplicité et la rapidité de manipulation ont nettement contribué à la popularité de raccord à griffes. Il suffit de rapprocher les raccords en les décalant frontalement, puis de les faire tourner jusqu'à ce que le raccord s'enclenche.

Pour assurer une connexion 100 % étanche et absolument sûre, il est recommandé de combiner le raccord à griffes classique selon la norme DIN 3489 avec le raccord à vis de sécurité Mody selon la norme DIN 3238.