Produits Lebon

Filtrer les produits dans Produits Lebon
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage MAXITOUCH® | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MAXITOUCH®

Lebon | Gants pour le montage

Gant tricoté sans coutures en polyamide gris, enduction en élasthanne et mousse de nitrile noire. Ergonomie parfaite, confort remarquable. Catégorie de protection II

Gants résistants aux coupures POWERFIT® | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gants résistants aux coupures POWERFIT®

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture en 100% polyéthylène avec élasthanne et avec un revêtement Clean PU gris sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures POWERFIT® VIZ | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures POWERFIT® VIZ

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture, très visible, avec revêtement PU gris propre sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures OMEGA® RP | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures OMEGA® RP

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans coutures, enduction en élasthanne et CLEAN PU® gris sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant résistant aux coupures NITRASTEEL | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant résistant aux coupures NITRASTEEL

Lebon | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté sans couture avec revêtement noir ¾. Catégorie de protection II

Gant en cuir croûte de vache DOC/C | Gants de travail en cuir
consulté
Acheté
Gant en cuir croûte de vache DOC/C

Lebon | Gants de travail en cuir

Gant en cuir durable avec une excellente résistance à l'abrasion. Paume, renfort des doigts et protection des articulations en cuir de vachette naturel, dos de la main en toile de coton, bande élastique sur le dos de la main et manchette en tissu de coton épais. Catégorie de pro...

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.